アイリスオーヤマ
ラクティ用バッテリー
軽量スティッククリーナーラクティ(IC-SDC2)に使用するバッテリーです。使用温度は0~40℃、電池寿命は約300回以上、電池容量は1,500mAh、定格電圧DC10.8Vです。
定格電圧(V)
DC10.8
材質
ニッケル水素二次電池
対応機種
IC-SDC2
電池寿命
約300回以上
蓄電池容量(Ah)
1500m
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24232608
CBN1015
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください