曜日別特売

ステンレス室内物干し

ステンレス室内物干し - アイリスオーヤマステンレス室内物干し - アイリスオーヤマステンレス室内物干し - アイリスオーヤマ

サビにくいステンレス製の室内物干しです。上下に伸縮しますので、洗濯物の種類や量に合わせて高さを調節することができます。床からタオルハンガー部まで充分な高さがありますので、タオルハンガーにもハンガーに掛けた洗濯物が干せます。

材質ステンレス巻きスチールパイプ、スチール(エボキシ粉体塗装)、ABS樹脂使用の目安(干す量)シャツ等:12枚、バスタオル:5枚、タオル6枚、小物:20枚、(人数)約4人内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24232836CLS-800SER
オープン
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする