窓枠物干し

窓枠物干し - アイリスオーヤマ窓枠物干し - アイリスオーヤマ

窓のすぐ内側に洗濯物が干せるため、室内に入ってくる日光を最大限に活用できます。使用しない時はコンパクトに折りたため、カーテンの裏にスッキリ隠れます。伸縮棒を窓枠に取り付けるだけで簡単に組み立てられ、竿受け部は窓のサイズや洗濯物を干す位置に応じて高さを自由に変えられます。

材質パイプ:塩化ビニル樹脂被膜鋼管、樹脂部分:ポリプロピレン、ABS樹脂、合成ゴム内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用の目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24232924MW-190NR(干す量)シャツ等:9枚、バスタオル:2枚、タオル3枚、小物:20枚、(人数)約3人分
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
24232915MW-190R(干す量)シャツ等:3枚、バスタオル:1枚、タオル2枚、小物:8枚、(人数)約1人分
オープン
取扱い終了
24232933MW-260R(干す量)シャツ等:9枚、バスタオル:1枚、タオル3枚、小物:20枚、(人数)約2人分
オープン
取扱い終了
24232942MW-260NR(干す量)シャツ等:15枚、バスタオル:3枚、タオル4枚、小物:20枚、(人数)約4人分
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする