アイリスオーヤマ
タオルハンガー
ねじ・ドライバー不要の簡単組立式タオルハンガーです。簡単に折りたため、省スペースで収納できます。
材質
塩化ビニル被覆鋼管、ポリプロピレン
質量(g)
約950
耐荷重(kg)
8
使用の目安
(干す量)タオル類7枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)49×30.5×50
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24233028
TH-50KR
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
550
/
税込
¥
605
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,550
/
税込
¥
2,805
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,550
/
税込
¥
2,805