曜日別特売

ステンレス物干し竿

ステンレス物干し竿 - アイリスオーヤマステンレス物干し竿 - アイリスオーヤマステンレス物干し竿 - アイリスオーヤマステンレス物干し竿 - アイリスオーヤマステンレス物干し竿 - アイリスオーヤマステンレス物干し竿 - アイリスオーヤマステンレス物干し竿 - アイリスオーヤマステンレス物干し竿 - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きスチールパイプを使用した物干し竿です。エンドキャップのひも通し穴にひも通して固定することで、物干し竿の落下を防止します。伸縮タイプで使いやすい長さに変えられます。梱包サイズがコンパクトで持ち帰りに便利です。

内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長さ(m)
耐荷重(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24233073N-SU-260ステンレス巻きスチールパイプ、ABS樹脂、ポリエチレン、ナイロン1.4~2.51664-8928-24
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
24233082N-SU-380ステンレス巻きスチールパイプ、ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン、ナイロン1.4~3.81164-8928-25
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24233073
2022-11-25
用途: 布団を干す

使用感的には、「重量(約):950g」と軽い割には耐荷重もあり(16kg)、布団を干しても湾曲せず満足である。長すぎないことが使いやすさにもつながっている。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする