曜日別特売

ステンレスランドリーラック

ステンレスランドリーラック - アイリスオーヤマステンレスランドリーラック - アイリスオーヤマ

収納に困りがちな洗濯機周りを快適に使うことができるステンレスランドリーラックです。棚は小物等も落ちにくいように、メッシュ棚でカゴ形状になっています。幅は65cm~95cmまで伸縮可能ですので、一般的な全自動洗濯機から二層式洗濯機まで対応できます。錆びにくいステンレス巻きパイプを使用しています。

適合(洗濯機サイズ:目安)幅60~90cmまでの一般的な全自動から二層式の洗濯機トラスコ品番385-3403材質ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン、ABS樹脂、合成ゴム内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24233317SLR-160
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする