浴室用ステンレス超強力伸縮棒

浴室用ステンレス超強力伸縮棒 - アイリスオーヤマ浴室用ステンレス超強力伸縮棒 - アイリスオーヤマ

浴室で洗濯物を干す物干し竿として使える伸縮棒です。抗菌仕様なので湿気の多い浴室でもカビの発生を防ぎます。浴室以外の場所にも取り付け可能です。

材質
パイプ:ステンレス
樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂
ネジ類:スチール
パイプ径(Φmm)29.6内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24234306YSP-280
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
24234297YSP-190
オープン
取扱い終了
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24234297YSP-19068536696YSP-190RYSP-190 浴室用ステンレス超強力伸縮棒 アイリスオーヤマ 68536696浴室用ステンレス超強力伸縮棒アイリスオーヤマ1本
2,598
税込2,858
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする