(14件のレビュー)

ペダルを踏むだけで脱水できるので、手を汚さず衛生的です。便利なモップの洗浄機能付きです。マイクロファイバーモップで、水拭きでから拭きでも、しっかり汚れをキャッチします。遠心力で脱水するので、汚れた水が飛び散りにくく、しっかり脱水できます。フローリングのほか、畳の拭き掃除も可能です。

寸法(mm)モップサイズ:Φ400×1020~1310、グリップ部:Φ27、バケツサイズ:490×260×290トラスコ品番381-0356セット内容モップ本体、モップヘッド×2、バケツ材質ポリプロピレン・ナイロン・ステンレス・マイクロファイバー質量(kg)3.2繰り返し・詰め替え対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24234516KMO-490S
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-14
用途: トイレ掃除用
サービス業

これまで、長年使用していたものが壊れて今回購入。
これまでの物と同等品だったので、備品がそのまま使用できてよかった

対象商品 : 24234516
2023-12-17
用途: 床のふき掃除
有限会社フラワーショップ花利卸売・小売業

以前使用していたのが破損したので買い換えました。便利です。

対象商品 : 24234516
2022-05-19
用途: 清掃作業時、利用しています。
津山興産株式会社

5,6年前同じタイプなものを購入しました。品物はとても良くて、ずっと愛用しています。
古くなったので、再購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 24234516
2023-12-01
用途: 店内の大掃除に
自動車・二輪車・自転車関連業

店内の大掃除用に購入
おそらく8回くらいしか使っていませんが、モップ洗浄する際ペダルを踏んでもギアが滑る現象が発生し使い物にならなくなった。
高目の品を選んだのに非常に残念です。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の商品の課題として改善を検討させていただきます。

2023-03-14
用途: 床掃除
飲食業

使い始めて半年でペダルが壊れました。二度と買いません。

3が参考にしています
対象商品 : 24234516
2021-12-13
用途: 床拭き
教育・研究機関

モップ本体だけの購入が可能なので、壊してしまっても余計なバケツが増えないので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 24234516
2020-05-25
用途: 各床掃除
永尾病院

うちの定番商品になっています!
これ以外のものは入れても使ってもらえません。

3が参考にしています
対象商品 : 24234516
2021-01-19
用途: 実験室の床掃除
教育・研究機関

洗浄機能付きとは何ぞやと思っていましたが、水の中でもモップが回転するのですね。回転も足踏み式でグイグイ回ってくれます。取っ手部分は固定され中の柄の部分が回転してくれます。複雑な構造故、耐久性はわかりませんが、長く使えることを望みます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする