曜日別特売

シャッター式風呂フタ

シャッター式風呂フタ - アイリスオーヤマ

銀イオン・バクテキラー・撥水剤によるトリプル効果(抗菌・防カビ・撥水)があるポリプロピレン製の風呂フタです。安全性品質に関する認定基準(SGマーク制度)をクリアした商品です。

材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)約110使用場所浴室内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24235268HFG-6512約65×約120×約1.5
オープン
取扱い終了
24235277HFG-7008約70×約80.3×約1.5
オープン
取扱い終了
24235286HFG-7009約70×約90.4×約1.5
オープン
取扱い終了
24235295HFG-7010約70×約100.4×約1.5
オープン
取扱い終了
24235304HFG-7011約70×約110.5×約1.5
オープン
取扱い終了
24235313HFG-7012約70×約120.6×約1.5
オープン
取扱い終了
24235322HFG-7014約70×約140.8×約1.5
オープン
取扱い終了
24235338HFG-7511約70×約110.5×約1.5
オープン
取扱い終了
24235347HFG-7512約70×約120.6×約1.5
オープン
取扱い終了
24235356HFG-7514約70×約140.8×約1.5
オープン
取扱い終了
24235365HFG-8014約80×約140.8×約1.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする