曜日別特売

高圧洗浄機パーツ 広角ランス

高圧洗浄機パーツ 広角ランス - アイリスオーヤマ高圧洗浄機パーツ 広角ランス - アイリスオーヤマ高圧洗浄機パーツ 広角ランス - アイリスオーヤマ

【パーツ対応表あり】メーカー製高圧洗浄機専用パーツです。扇状の水流で広い範囲を効率よく洗浄します。
対応商品↓
・高圧洗浄機 FBN-701-D
・高圧洗浄機 FBN-702-D
・高圧洗浄機 FBN-502-D
・高圧洗浄機 FBN-401
・高圧洗浄機 FBN-601HG-D
・タンク式高圧洗浄機 SBT-751
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。

トラスコ品番792-0351適合機種FBシリーズ、FBNシリーズ、FIシリーズ、FINシリーズ、タンク式高圧洗浄機(高圧洗浄機FB-501、FB-504、SBT-411には適合しません。)材質ガラス入りナイロン、ステンレス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24235523KSP-LK
オープン
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする