曜日別特売

スチール フロアケース

スチール フロアケース - アイリスオーヤマスチール フロアケース - アイリスオーヤマ

浅型12段深型3段タイプのスチール製フロアケースです。底面に付いているネジ式のアジャスターで、ガタツキが無いよう高さ調節ができます。別売のキャスター(SFE-4C)を取り付けることが可能です。既存のレターケースよりも引き出しが薄くなり、収納力がアップしています。グリーン購入法適合商品です。

材質本体:スチール樹脂・エポキシ粉体塗装、引出:スチロール樹脂、レール:ポリプロピレンホワイト棚段数浅型12段・深型3段収納サイズA4引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅:約239×312×38、深:約234×310×82アズワン品番64-4997-23なしグリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)291×330×874内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24235943SFE-8123(商品サイズ)291×330×874
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする