アイリスオーヤマ
木製フロアケース
ウッド調のSOHOオフィスや家庭のインテリアにも良く合う木製のフロアケースです。デスク横での使用に最適な浅型17段・深型3段タイプタイプです。
付属品
インデックスラベル(40枚)
トラスコ品番
828-8170
材質
本体:プリント化粧紙パーティクルボード、引き出し:スチロール樹脂、キャスター:ポリプロピレン樹脂
質量(kg)
15.7
色
ホワイト
タイプ
浅型17段、深型3段
棚段数
浅型17段・深型3段
収納サイズ
A4
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(浅)約243×310×36、(深)約243×310×80
鍵
なし
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
289×350×1100
収納の目安
A4サイズまでの書類など
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
289×350×1100
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24235986
MFE-1173
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500