オフィスチェスト 中10段

オフィスチェスト 中10段 - アイリスオーヤマオフィスチェスト 中10段 - アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

環境にやさしいリサイクル品を使用した、オフィスチェストです。キャビネット横での使用に最適な、中型10段タイプです。既存オフィスチェストの製品重量を軽くし、引き出し正面のデザインを一新しています。

棚段数中10段仕様中10段トラスコ品番365-9712材質天板・フレーム:ポリプロピレン樹脂(再生PP45%使用)、引出し:スチロール樹脂(再生PS45%使用)ライトグレー高さ(mm)(キャスター取付時)1084耐荷重(kg)引出1つあたり約3.0収納サイズA4引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×365×77外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×390×1034なしグリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)320×390×1084内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24236022OCE-1000R
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
離島数量1につき¥3,500/税込¥3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-28
用途: 上絵付作業の絵具板を入れるのに使用しています。
清峰堂株式会社製造業

絵具を擦るガラス板の収納に使用しています。10種類の絵具を1つの容器で管理でき、大変助かっています。ありがとうございます。

対象商品 : 24236022
2018-12-11
用途: 部屋の小物の収納。
教育・研究機関

デザインや埃がつきにくい点は良いです。思ったより軽いので、安定性は少し気になりますが、基本的な生活には支障のないレベルだとは思います。金額との兼ね合いで、十分満足できるものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする