吹出し口ガード

吹出し口ガード - アイリスオーヤマ吹出し口ガード - アイリスオーヤマ吹出し口ガード - アイリスオーヤマ

室内石油ファンヒーター専用の簡易ガードです。吹出し口に当たる部分には熱くなりにくいシリコンゴムを採用しています。マグネット付で簡単にファンヒーターへ取り付けが可能です。吹出し口の幅が30~46cmまでのファンヒーターに取り付けが可能です。

適合ファンヒーターサイズ/温風吹出し口の高さ:13cm以内、幅:30~46cm、床から11cm以上、温風の出口が左側についているもの材質スチール、シリコンゴム、ポリアミド、ポリプロピレン内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24237745FDG-350FL
オープン
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする