軽く、濡れに強く、タフで、マルチに使えるコンパクライト。
ウォーキングやジョギング、釣りなどアウトドア全般に。
寝転んでの読書や、いざという時のために枕元に。
ヘルメット・キャップに取り付けて、夜間の点検作業の書き込みの際にも。
ライトの向きは上下180度に変更可能。高輝度白色LEDで、約10m先まで見通せます。(電池初期時)
簡単操作。ON/OFFはプッシュ式。暗がりでも迷わず押すだけ。
取付自由自在。面ファスナー&ライトクリップでどこにでも取り付け。
重さわずか23g 手のひらサイズでコンパクト。100円ライターとほぼ同じ重さ。
保護回路付。電池を自己放電レベルで管理するので、ライトに電池を長期セットできます。
連続点灯、約80時間(メーカー試験)
水没点灯、約19時間(メーカー試験)