曜日別特売

非常時安全ローソク(マッチ付)

非常時安全ローソク(マッチ付) - 香彩堂非常時安全ローソク(マッチ付) - 香彩堂非常時安全ローソク(マッチ付) - 香彩堂非常時安全ローソク(マッチ付) - 香彩堂
(1件のレビュー)

余震時にも安心!ハーブの香りでやすらげる安全ローソクです。
リサイクルとエコロジーを考え、クリアケースにはPETを採用しました。
缶入りなので、余震などの際にも、ふたを閉めればすぐに消火できて安心。
コンパクトサイズのため、非常持出袋などに入れる際にも場所をとりません。
付属のマッチは喘息や頭痛の原因である硫黄や硝化綿を使用していない健康第一の特許マッチです。

用途災害備蓄、停電時セット内容マッチ×1個、缶入りろうそく×1個材質(安全ろうそく)ろうそく:パラフィンワックス、缶:スチール、(エコマッチ)木、紙、燃焼剤、ガラス質量(g)約60(安全ろうそく)寸法(Φ×高さH)(mm)約52×30燃焼時間(時間)約9内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24258465ANCAN-1
550
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24258465
2017-12-17
用途: 災害時
金融・保険業

災害時の持ち出し袋に入れています。
色々探しましたが、希望どおりのものが見つかって良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする