曜日別特売

防災用キャンドル3個入

防災用キャンドル3個入 - 香彩堂防災用キャンドル3個入 - 香彩堂防災用キャンドル3個入 - 香彩堂

約10時間燃焼のキャンドルが3個入り。夜間の照明はこれ1つで3日間、安心です。
カップはクリスタル模様で光りは屈折して輝きます。仏事・普段使いにちょっと気分を変えませんか
カップ中・底にも安全のための一工夫が凝らされています。

用途災害備蓄、停電、仏事、普段使い材質ろうそく:パラフィンワックス、カップ:PC樹脂質量(g)約65(1個あたり)寸法(Φ×高さH)(mm)約52×30燃焼時間(時間)約10内容量1セット(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24258474ANCAN-3
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする