曜日別特売

こたつコード

こたつコード - ELPA
(11件のレビュー)

中間スイッチ付。

コード長さ(m)3定格125V 7A内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24258562WK-30NP(GY)グレー
オープン
1,708
1,879(税込)
当日出荷
24258553WK-30NP(R)レッド
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-17
用途: 自宅のこたつの補修用
土田制御

最近袋内コードの入手が困難でした。
こたつのコードが劣化したので交換しようと思いホームセンターなどを
回ってみましたが、どこにもありません。
この商品はスイッチや電源プラグが付いていてとても簡単に交換できました。
また数年は使えると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 24258562
2025-01-06
用途: コードが切れかけた時
農・林・水産業

通電時に赤いランプで分かりやすいので、消し忘れの不安がなく、便利です。

対象商品 : 24258562
2023-07-08
用途: アンカの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

電源ケーブルが劣化断線したアンカの修理に、コネクタを切断して使用しました。今では袋打ちコード単品の入手ができず、袋打ちコードを使用したこの製品を流用しました。アンカ本体の温度調整ダイヤルが電源スイッチを兼ねていて都度温度調整が必要でしたが、このコードの中間スイッチが電源スイッチとして使えるため、温度設定を固定してアンカを使えるようになり、便利になりました。

対象商品 : 24258562
2024-03-18
用途: 部品交換
サービス業

経年劣化にて交換しました。社外品でも遜色有りません

対象商品 : 24258562
2021-12-03
用途: コードの断線で接触不良が起きたので交換用
製造業

掲載写真とはスイッチ部分の形状が異なっており、届いたときは違和感があったが、使ってみたら通電時にスイッチ全体が光るタイプで視認性が良く気に入りました。
コードの色も黒ではなくて記載の通りグレーなのは良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 24258553
2021-11-23
用途: 古いコードを交換

電源ONで点灯するLEDが大変便利で付け忘れが無くなりました

2が参考にしています
対象商品 : 24258562
2021-05-28
用途: 工業用アイロンのコード交換に使用。

特に何も問題無しです。値段的にも、製品的にも。グレーの方は写真だと黒にしか見えなかったけど書いて有る通りグレーでした。

対象商品 : 24258562
2020-10-20
用途: 日常家電用
その他業種

10年以上使っていたコードでしたが、ゴム部分が劣化したので交換部品を探していて、いいものを見つけました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする