曜日別特売

シャンデリア E26 40W

シャンデリア E26 40W - ELPAシャンデリア E26 40W - ELPAシャンデリア E26 40W - ELPAシャンデリア E26 40W - ELPAシャンデリア E26 40W - ELPAシャンデリア E26 40W - ELPA
(1件のレビュー)

シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。
シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。

定格消費電力(W)40全長(mm)102消費電力(W)40定格電圧(V)100/110口金E26定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア形バルブ径(Φmm)37内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24258648G-61NH(W)ホワイト
オープン
429
472(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月15日
24258657G-61NH(C)クリア
オープン
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24258657
2017-10-04
用途: 照明器に似合う電球とW数が合ってよかったです。
有限会社クードヴァン

似合う電球でよかったです。ワット数がぴったりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする