ELPA
スケルトンタイ 蓄光
透明感があり、従来の結束バンドよりも柔らかい素材で出来ています。暗い場所で光るので、夜間の目印にも使用できます。
全長(mm)
150
最大結束内径(Φmm)
約38
色
蓄光
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
3.4
使用温度範囲(℃)
-40~+85
内容量
1パック(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24258998
TUH-ST150(TK)
オープン
¥
237
¥
261
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください