ELPA
スケルトンタイ
透明感があり、従来の結束バンドよりも柔らかい素材で出来ています。
全長(mm)
150
最大結束内径(Φmm)
約38
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
3.4
使用温度範囲(℃)
-40~+85
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24259007
TUH-ST150(AS)
アソート
オープン
¥
237
¥
261
(税込)
当日出荷
24259016
TUH-ST150(GR)
グリーン
オープン
取扱い終了
24259025
TUH-ST150(BL)
ブルー
オープン
取扱い終了
24259034
TUH-ST150(PK)
ピンク
オープン
取扱い終了
24259043
TUH-ST150(YE)
イエロー
オープン
取扱い終了
24259052
TUH-ST150(CL)
クリア
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください