ELPA
アニマルタイ アソート2
先端が動物の形をしており、結束以外にもネームプレートやタグとしても使用できます。
全長(mm)
150(アニマル部除く)
最大結束内径(Φmm)
約38
材質
66ナイロン
幅(mm)
3.4
使用温度範囲(℃)
-40~+85
内容量
1パック(12個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24259068
TUH-AN150P2(AS)
オープン
¥
455
¥
501
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください