曜日別特売

コンセントキャップ 火災予防 ほこり防止 いたずら防止 感電事故防止

コンセントキャップ 火災予防 ほこり防止 いたずら防止 感電事故防止 - ELPAコンセントキャップ 火災予防 ほこり防止 いたずら防止 感電事故防止 - ELPAコンセントキャップ 火災予防 ほこり防止 いたずら防止 感電事故防止 - ELPAコンセントキャップ 火災予防 ほこり防止 いたずら防止 感電事故防止 - ELPAコンセントキャップ 火災予防 ほこり防止 いたずら防止 感電事故防止 - ELPAコンセントキャップ 火災予防 ほこり防止 いたずら防止 感電事故防止 - ELPAコンセントキャップ 火災予防 ほこり防止 いたずら防止 感電事故防止 - ELPAコンセントキャップ 火災予防 ほこり防止 いたずら防止 感電事故防止 - ELPA
(6件のレビュー)

ご使用になっていないコンセントやタップなどの差込口をカバーし、幼児のイタズラなどによる感電を予防します。トラッキング現象による電気火災の原因となるホコリの侵入を予防します。

ホワイト
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
質量(g)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
適合プラグ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24259192AN-2028B(W)1パック(8個)シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)25180×85×13L形/スイングプラグ用
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
24259183AN-10112B(W)1パック(12個)ABS樹脂15180×80×15コンセント2個口用
オープン
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-27
用途: コンセントのトラッキング防止
不動産業

コンセントに簡単に着脱できて、トラッキングを防止できるので以前から使用しています。今回は、コンセント増設の為に購入しました。

2025-11-05
用途: コンセントカバー
医療・福祉・介護関連業

抜き差しの頻度が少ないコンセントに使います。接続部がカバーされるので安心感があります。数年前に購入した同製品も変色や変質はみられないようです。

対象商品 : 24259183
2018-07-06
用途: 業務で使用
製造業

これだけの商品のために、ホームセンターで購入するのも、時間と経費がかかるので、モノタロウで購入できるのは、大変たすかります。

対象商品 : 24259183
2020-04-19
用途: エアコンメンテナンス
サービス業

安心して使っています・ごみも入らず不要なコンセントも差し込まなくなった。

対象商品 : 24259183
2018-06-23
用途: コンセントほこり防止

コンセントのトラッキング防止のため導入しました。抜き差ししやすく、作業場すべてに設置しました。

対象商品 : 24259192
2017-03-06
用途: トラッキング防止
シンドー株式会社

ノリでプラグに取り付けるタイプに比べて簡単で短時間で取り付けることができるがコストが高くつく。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする