独立スイッチで使用しない機器の無駄な待機電力をカット。さらにランプレス独立スイッチで省エネ性能を追求。ランプ無しでも「入」「切」が判別しやすいデザインカラースイッチ採用。本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。ACアダプターも使えるゆったりスペース。L形プラグでスッキリ配線。



電気代が高くなってきたので、無駄な待機電力を減らすことを意識するために家のあらゆる部屋で使用しています。 シンプルでスイッチが入った状態でも光らないので、寝室や部屋の隅にも使えて便利です。 色々な機能もいらなかったので、やはりシンプルがいいなと思いました。 とても気に入っています。
以前からランプ無しの製品を探していたが、コスパ最高のタップだ。
ON OFFの表示もわかりやすい。プラグにもトラッキング防止加工がされており、安全性も高い。
リビングの電源の整理の為購入。ステレオ、電子ピアノ、電話、ルーター、携帯充電器のコンセントを一つのタップにまとめました。タップの一番外側のコンセントが隣と距離を取ってあり、大きめのACアダプターを直接差し込んでも隣と干渉しないので便利です。また、コンセント毎のON/OFFもランプが無くても視認性は良く、使用には全く問題ありません。
水槽のエアーポンプ・水中ポンプ・冷却装置・ヒーターの各メンテナンス時個々に電源を切っていますが、今までランプの付いたタップを使用していましたが、夜間ランプが点灯していて気になっていましたがこちらの製品で、解消されました。
標準プラグは良いが、ACアダプターが干渉してコンセントに入らない、アダプター対応への改良を望みます。
通電させた時にスイッチが光らない仕様です。エコでそうしていると、説明書に書いてありました。よく調べないで買ったので、老眼だと、今ついているのか消えている状態なのか多少わかりづらいです。でもスイッチが光るということはそこにも電気代がかかっているということなので、やはり節電のことを考えたらこちらの商品がよいのだと思います。