電子工作時のはんだごてやマイコンボードへの電源供給として。スイッチがあると使いやすくなる。
今まではスイッチ部にLEDがついている物を使用していましたが、チカチカしたり消えたりしていたので、スイッチのみの物に買い換えました。手探りでスイッチを探すような用途が無く、常にUSB充電器等をさしてスイッチをオンで使っているので、自分の用途にはバッチリ合いました。電源を取るコードも柔らかく取り回しがしやすいです。
スイッチで電源を管理したくて買いました。
個々に電気のON OFFが色で区別できるので光らなくても充分です。
ランプが付いているもの、いないもの、TPOで使い分けています。今回のランプレスは
寝室で使用していますので、寝ているときなど、明かりを気にしないですみます。
ONで点灯が目障りだったので、これに替えてみました。ON側には山型が入っているし、ONするとOFF側にオレンジシールが見えます。細かく考えてますねぇ!固定できるように、裏側にはネジが入るスリットが設定されてます。コスパ、高いです!