LEDラバーライト

LEDラバーライト - ELPALEDラバーライト - ELPALEDラバーライト - ELPALEDラバーライト - ELPALEDラバーライト - ELPALEDラバーライト - ELPALEDラバーライト - ELPA
(1件のレビュー)

ラバーで衝撃を吸収し、ライトをしっかりガード。雨の中でも使える防雨仕様(IPX3)。

使用電池単三形アルカリ乾電池X2本(別売)全長(mm)175付属品ハンドストラップ材質(本体)ラバー質量(g)約156(電池除く)光源白色LEDX3灯連続点灯時間約13時間(アルカリ乾電池使用時)耐水性防雨タイプ光束(Lm)18(照度約450lx/1m)防水仕様防雨形(IPX3)直径(mm)56明るさ(Lm)18(照度約450lx/1m)電球の種類LED特殊用途防雨内容量1個
注意
※電池の性能や使用状況により連続点灯時間は異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24259262DOP-LR252
オープン
912
1,003(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24259262
2021-09-25
用途: 夜間作業時
サービス業

非常に使いにくいので星一つです。一つでも多いくらいです。
以下具体的な不満点です。
1.グリップが太い
単三電池2本なのにグリップが太すぎる。携帯性が悪くポケットにも入らない。
2.無駄な突起の多いデザイン
ポケット等に収納すると3の原因と相まって引っかかり取り出すのに非常にストレス。
3.無駄に全体がラバー製
ラバーは滑ったら困るグリップ部だけで良い。ヘッドもラバー製でいちいち取り出す時に引っかかって非常に腹が立つ。2の引っかかりやすいデザインがイライラを倍増させる。
同じ価格帯でもっとスリムな物や高機能な物があるので、わざわざ本製品を買う必要性は乏しい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする