LED 明暗センサーライト 足元灯 フットライト 白色LED コンセント式 横型

LED 明暗センサーライト 足元灯 フットライト 白色LED コンセント式 横型 - ELPALED 明暗センサーライト 足元灯 フットライト 白色LED コンセント式 横型 - ELPALED 明暗センサーライト 足元灯 フットライト 白色LED コンセント式 横型 - ELPALED 明暗センサーライト 足元灯 フットライト 白色LED コンセント式 横型 - ELPALED 明暗センサーライト 足元灯 フットライト 白色LED コンセント式 横型 - ELPA
(2件のレビュー)

直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。(明暗モード時)プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。

電球の種類LED定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60センサー感知方式明暗センサー動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lx以上で消灯内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24259533PM-L75(W)0.5
オープン
2,657
2,923(税込)
当日出荷
24259524PM-L75(AM)0.7
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24259533
2023-03-22
用途: 廊下の明かり取り
大滝オートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

廊下が昼中でも暗いので、あかりを取るため購入しましたが、明るさがいまいちでした。
緒言内容を細かく見たのですが、現物が届てからの結果がやや不満でした。

対象商品 : 24259533
2022-06-10
用途: 夜間出入口用の照明

会社の夜間通用口に付けています
元から照明はあるのですがスイッチが動線上になく通用口を点けてから室内を消して又通路に戻ってとしていましたがコレで解決しました
電気代の安さも魅力ですが明るさセンサーの感度調整が出来ればよかったなと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする