ELPA
LEDセンサー付きライト
乾電池式なので場所を選ばず設置可能です。暗い時にセンサーが人を検知すると、自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。
電球の種類
LED
質量(g)
約76g(電池除く)
電源
単三形アルカリ乾電池X3本使用(別売)
全光束(Lm)
ON・人感:10/懐中電灯:6
光源
ON・人感:白色LED/懐中電灯:白色LED
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
41×150×43(最大値)
電池寿命(時間)
ON:約120時間/懐中電灯:約150時間/人感:約12ヶ月(1日10回・15秒点灯)
使用電池
単3形乾電池×3本(別売)
照度(Lx)
(点灯開始)約5以下
センサー感知方式
人感
設置方式
引っ掛け式(ぶら下げ式)
点灯保持時間
約15秒
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24259698
PM-L256
オープン
¥
2,848
¥
3,133
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください