ELPA
LEDハンディライト
足元などの近い距離を照らすのに適した明るさ。レンズで効率良く光を集光して照射。雨の中でも使用できる防雨形(IPX3)。
使用電池
単三形アルカリ乾電池X2本(別売)
全長(mm)
153
付属品
ストラップ
質量(g)
約50(電池除く)
光源
白色LEDX1灯
連続点灯時間
約30時間(アルカリ乾電池使用時)
防水仕様
IPX3(防雨形)
直径(mm)
39
明るさ(Lm)
5(照度約100lx/1m中心点照度・電池初期時)
照射角
約16°
電球の種類
LED
特殊用途
防雨
内容量
1個
注意
※電池の性能や使用状況により異なります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24259804
DOP-280(BL)
オープン
¥
663
¥
729
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください