曜日別特売

点灯管FG-5P

点灯管FG-5P - ELPA点灯管FG-5P - ELPA
(1件のレビュー)

32W用
直管蛍光灯:25・32(形)
丸形蛍光灯:32(形)
コンパクト形蛍光灯:28(形)

口金P21(差し込み式)適合32W用、直管蛍光灯:25・32(形)、丸形蛍光灯:32(形)、コンパクト形蛍光灯:28(形)種類FG-5P(32W形用)金具差込式形名P形内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24259883G-53BN
オープン
208
229(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24259883
2019-04-29
用途: 照明器具 消耗部品取替えとして
医療・福祉・介護関連業

当方の近隣では見かけない会社の製品で若干迷ったが、何の問題もなく使用できている。安価だったし満足している。必要になったら、また購入したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする