曜日別特売

点灯管FG-7E

点灯管FG-7E - ELPA点灯管FG-7E - ELPA
(5件のレビュー)

4~10W用
直管蛍光灯:4・6・8・10(形)
丸形蛍光灯:9(形)
コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)

口金E17クリア仕様ブリスターパック入適合4~10W用、直管蛍光灯:4・6・8・10(形)、丸形蛍光灯:9(形)、コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)種類FG-7E(4~10W形用)金具ねじ込み式動作回数約6000回以上形名E形内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24259917G-54BN
オープン
122
134(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24259917
2020-12-11
用途: 検査機の蛍光管照明用
株式会社サンケンシステム

安心のブランドです
安定しているので、問題なく使用しています

対象商品 : 24259917
2020-01-14
用途: NC旋盤内の蛍光灯(10W)に使用

気温が低い時期にはFG-1EよりFG-7Eのほうが確実に点灯するようです。

対象商品 : 24259917
2019-01-22
用途: 蛍光灯点灯時
電気・ガス・熱供給・水道業

蛍光灯交換時に点灯管も切れていたのでモノタロウで探した。品番がわかりやすくてすぐに見つかってよかった。品物は問題ない。

対象商品 : 24259917
2018-12-07
用途: 普通に点灯管の交換用
株式会社丸九製陶所

ElPAなので安心感があります。
安いほうがいいのですが、安心感も必要

対象商品 : 24259917
2018-07-06
用途: 業務で使用
製造業

こちらの商品は格安で購入でき、品質もまずまずです。助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする