耐振電球100W

耐振電球100W - ELPA耐振電球100W - ELPA耐振電球100W - ELPA耐振電球100W - ELPA
(1件のレビュー)

耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。
こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に

電球の種類耐振球電球形状一般電球形定格消費電力(W)100定格電圧(V)110クリア内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24260057EVP110V100WA60C
オープン
227
250(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-30
用途: 玄関灯用
その他業種

かなり長持ちする。街中の電気店での取り扱いはあまりないのでモノタロウで購入できて良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする