ELPA
TV用ステレオヘッドホン
映画や音楽鑑賞等に最適なイヤホンです。
テレビでの使用に最適な3mロングコード。
遮音性の高いカナルタイプ。
コード長さ(m)
約3(Y字型)
付属品
交換用イヤーピース(S/M/L)
型式
ダイナミック型ステレオカナルヘッドホン
質量(g)
約24(コード含む)
プラグ(mm)
Φ3.5ストレートステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
直径(mm)
(使用ユニット)10
インピーダンス(Ω)
16
最大入力(mW)
5
音圧感度(dB/mW)
98
イヤホン形状
カナル型
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24260346
RD-MV03(W)
ホワイト
オープン
¥
1,612
¥
1,773
(税込)
翌々日出荷
24260355
RD-MV03(BK)
ブラック
オープン
¥
1,612
¥
1,773
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください