地デジ用イヤホン 高音質

地デジ用イヤホン 高音質 - ELPA地デジ用イヤホン 高音質 - ELPA地デジ用イヤホン 高音質 - ELPA地デジ用イヤホン 高音質 - ELPA

左右の音(LR)をクリアに片耳で聞くことができます。
テレビリモコンを使わずに手元で音量調整できるボリューム付。
ダイナミック式ドライバーユニット採用!迫力ある音が楽しめます。
片耳イヤホンだから周囲の音も聞こえて安心です。

コード長さ(m)3付属品交換用イヤーピース(S/M/L)プラグ(mm)Φ3.5ストレートステレオミニプラグ(抵抗入)インピーダンス(Ω)16イヤホン形状カナル型内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24260364RE-CLK03(W)ホワイト
オープン
1,232
1,355(税込)
翌々日出荷
24260373RE-CLK03(BK)ブラック
オープン
1,232
1,355(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする