ELPA
子供専用ヘッドホン
音が大きくなりすぎないボリューム抑制機能
子供の頭に合わせたサイズ
邪魔にならない短いコード
耳にやさしい やわらかいイヤーパッド
持ち運びに便利な折りたたみ機構
コード長さ(m)
約1.2
型式
ダイナミック型ステレオヘッドホン
質量(g)
約84(コード含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
125×140×52(コード除く、最小時)
プラグ(mm)
Φ3.5金メッキL型ステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
直径(mm)
(使用ユニット)26.5
インピーダンス(Ω)
32
最大入力(mW)
100
音圧感度(dB/mW)
85
イヤホン形状
オーバーヘッド型
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24260382
RD-KH100(PK)
オープン
¥
1,803
¥
1,983
(税込)
翌々日出荷
24260398
RD-KH100(BL)
オープン
¥
1,803
¥
1,983
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください