曜日別特売

TV用ステレオヘッドホン

TV用ステレオヘッドホン - ELPATV用ステレオヘッドホン - ELPA
(1件のレビュー)

ニュースやドラマ、語学番組などの視聴に最適です。
テレビでの使用に最適な3mロングコード。
遮音性の高いカナルタイプ。

コード長さ(m)約3(Y字型)付属品交換用イヤーピース(S/M/L)型式ダイナミック型ステレオカナルヘッドホン質量(g)約26(コード含む)プラグ(mm)Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)20~20000直径(mm)(使用ユニット)10インピーダンス(Ω)8最大入力(mW)50音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状カナル型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24260407RD-HV03
オープン
1,612
1,773(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24260407
2020-10-27
用途: パソコン使用時

前回購入した物が直ぐ片耳だけ聞こえなくなったので、違うタイプを購入してみました。
今のところ両耳聞けています。
ゴムの部分がかなり耳穴にフィットしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする