曜日別特売

スイッチ付タップ 電源タップ 180°角度調整 回転式プラグ ランプレススイッチ 上挿し 耐雷サージ付き

スイッチ付タップ 電源タップ  180°角度調整 回転式プラグ ランプレススイッチ 上挿し 耐雷サージ付き - ELPAスイッチ付タップ 電源タップ  180°角度調整 回転式プラグ ランプレススイッチ 上挿し 耐雷サージ付き - ELPAスイッチ付タップ 電源タップ  180°角度調整 回転式プラグ ランプレススイッチ 上挿し 耐雷サージ付き - ELPAスイッチ付タップ 電源タップ  180°角度調整 回転式プラグ ランプレススイッチ 上挿し 耐雷サージ付き - ELPAスイッチ付タップ 電源タップ  180°角度調整 回転式プラグ ランプレススイッチ 上挿し 耐雷サージ付き - ELPAスイッチ付タップ 電源タップ  180°角度調整 回転式プラグ ランプレススイッチ 上挿し 耐雷サージ付き - ELPAスイッチ付タップ 電源タップ  180°角度調整 回転式プラグ ランプレススイッチ 上挿し 耐雷サージ付き - ELPAスイッチ付タップ 電源タップ  180°角度調整 回転式プラグ ランプレススイッチ 上挿し 耐雷サージ付き - ELPA

独立スイッチで無駄な待機電力をカット。 ランプレス独立スイッチで省エネ性能を追求。
ランプ無しでも「入」「切」が判別しやすいデザインカラースイッチ採用。
本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。
スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ。
差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。
ACアダプターも使えるゆったりスペース。
スッキリ配線できるL型プラグ。
コードは保護被ふく付安全構造。

プラグ形状L型コンセント形状2P機能耐衝撃、難燃性、耐トラッキングホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15使用場所屋内専用雷ガードあり耐トラッキングあり内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24260705WLS-U35EB(W)
オープン
2,564
2,820(税込)
翌々日出荷
24260714WLS-U33EB(W)
オープン
1,614
1,775(税込)
翌々日出荷
24260723WLS-U32EB(W)
オープン
1,614
1,775(税込)
翌々日出荷
24260732WLS-U31EB(W)
オープン
1,329
1,462(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする