雷から接続機器を守る耐雷サージ付
LEDランプ仕様 独立スイッチ
スッキリ配線できるL型プラグ
本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用
スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ
差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用
ホコリ防止の扉付き
ACアダプターも使えるゆったりスペース
コードは保護被ふく付安全構造



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24260748 | WLS-LU650MB(W) | 57642438 | WLK-65S(W) | ![]() | 耐雷スイッチ付タップ AC125V 15A 6個口 LEDランプ仕様 独立スイッチ 雷から接続機器を守る耐雷サージ付 | ELPA | 1個 | ¥2,468 税込¥2,715 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 24260766 | WLS-LU620MB(W) | 57642420 | WLK-62S(W) | ![]() | 耐雷スイッチ付タップ AC125V 15A 6個口 LEDランプ仕様 独立スイッチ 雷から接続機器を守る耐雷サージ付 | ELPA | 1個 | ¥1,899 税込¥2,089 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 24260784 | WLS-LU450MB(W) | 57642395 | WLK-45S(W) | ![]() | 耐雷スイッチ付タップ AC125V 15A 4個口 LEDランプ仕様 独立スイッチ 雷から接続機器を守る耐雷サージ付 | ELPA | 1個 | ¥2,374 税込¥2,611 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
パソコン・モニター・外付けHDD・手元照明・その他周辺機器のUSB3.0ハブ・スマホ充電器など、AC100V電源機器の電源コードが、ざるそば状態となっていましたが、このタップのおかげで、見栄えよく、キレイに整理できました。
各出力別に、通電表示のLED付きスイッチがあるため、使用頻度が少ない機器は、プラグを抜かずともOFFでき、使い勝手が抜群です。この分配数のタップで、電源コードが5mというものは、なかなか選択しが少ないため、よい製品でした。