曜日別特売

ライトオーバーヘッドホン3M

ライトオーバーヘッドホン3M - ELPAライトオーバーヘッドホン3M - ELPAライトオーバーヘッドホン3M - ELPAライトオーバーヘッドホン3M - ELPA
(2件のレビュー)

テレビでの使用に最適な3mロングコード
小型、軽量なオープンエアタイプ。耳への圧迫感が少なく長時間のリスニングに最適です。
手元で音量調節可能なボリュームコントロール付。モノラルテレビの音声も両耳で楽しめるステレオ/モノラルの切換スイッチ付。
直径27mmの大型ドライバーユニットでテレビの音声を臨場感豊かに再生します。

コード長さ(m)約3(ボリュームコントロール付)型式ダイナミック型ステレオヘッドホン質量(g)約47(コード除く)プラグ(mm)Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)20~20000直径(mm)(使用ユニット)27インピーダンス(Ω)32最大入力(mW)100音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状オーバーヘッド型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24261265RD-NA30V
オープン
1,614
1,775(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24261265
2017-10-30
用途: 社員教育用ビデオの座学視聴時

座学で使用するため、コード3Mを購入しました。装着感は軽く、聞こえも全く問題ありません。手元で音量調節できるのも便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 24261265
2017-11-26
用途: オープンスペースでのTV会議でスピーカからの音を出したくない時
山田総合研究所製造業

ケーブル長が長いことと、個別に音量調節機能が付いているのが非常に具合が良かった。音質は音楽を聴くのには少し低音が弱い気がするが人の声はむしろ聴きやすくて今回の目的には最適だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする