ELPA
ステレオインナーホン2M+延長3M
大画面テレビでの使用に最適な2m+延長コード3mの超ロングコード。
収納時のコードの絡みを抑える「からみ防止スライダー」採用。
錆などによる経年変化を抑え、音質劣化を防止する金メッキプラグを使用。
コード長さ(m)
約2(Y字型)
付属品
延長コード(約3m)
質量(g)
約5(コード除く)
形式
ダイナミック型ステレオインナーイヤーヘッドホン
プラグ(mm)
Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
直径(mm)
(使用ユニット)15
インピーダンス(Ω)
32
最大入力(mW)
50
音圧感度(dB/mW)
102
イヤホン形状
インナーイヤー型
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24261292
RD-NM50
オープン
¥
1,614
¥
1,775
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください