ELPA
カナルタイプステレオヘッドホン3M
テレビでの使用に最適な、3mロングコード。
気になる音漏れを低減し、遮音性も高いカナルタイプ。
収納時のコードの絡みを抑える「からみ防止スライダー」採用。
3サイズ(S/M/L)の交換用イヤーピース付属。
コード長さ(m)
約3(Y字型)
付属品
交換用イヤーピース(S/M/L)
質量(g)
約5(コード除く)
形式
ダイナミック型ステレオカナルヘッドホン
プラグ(mm)
Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
直径(mm)
(使用ユニット)10
インピーダンス(Ω)
16
最大入力(mW)
50
音圧感度(dB/mW)
100
イヤホン形状
カナル型
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24261326
RD-CI03
オープン
¥
1,614
¥
1,775
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください