曜日別特売

集音器 イヤリス

集音器 イヤリス - ELPA集音器 イヤリス - ELPA集音器 イヤリス - ELPA集音器 イヤリス - ELPA集音器 イヤリス - ELPA集音器 イヤリス - ELPA集音器 イヤリス - ELPA集音器 イヤリス - ELPA

10段階の音量調整が可能
通常モードから更に音を増幅できる音量増幅スイッチ搭載
3段階の周波数特性が切替可能な音声モードスイッチ搭載
単四形アルカリ乾電池2本使用で、電池交換の負担を軽減
本体、イヤホンともにおしゃれなデザイン

付属品イヤホンマイク(一体型)×1個、イヤホンマイク(分離型)×1個、ネックストラップ×1個、収納ポーチ×1個、イヤーピース(S・M・L)×各2個質量(g)約34(電池、イヤホンマイク除く)電源単四形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×92×14プラグ(mm)Φ3.5/4極ミニプラグ電池寿命(連続使用時)約130時間音圧レベル(dB)(最大)112特性3段階の切替可能(N・M・W)インピーダンス(Ω)8利得(dB)(最大音響)約35イヤホン形状カナル型内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24261545AS-P001(WR)
オープン
18,981
20,879(税込)
翌々日出荷
24261554AS-P001(NV)
オープン
18,981
20,879(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

集音器 イヤリス紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする