曜日別特売

地デジ用イヤホン

地デジ用イヤホン - ELPA地デジ用イヤホン - ELPA地デジ用イヤホン - ELPA地デジ用イヤホン - ELPA

左右の音(LR)をクリアに片耳で聞くことができます。
テレビリモコンを使わずに手元で音量調整できるボリューム付。
ダイナミック式ドライバーユニット採用!迫力ある音が楽しめます。
片耳イヤホンだから周囲の音も聞こえて安心です。

プラグ(mm)Φ3.5ストレートステレオミニプラグ(抵抗入)インピーダンス(Ω)16イヤホン形状カナル型内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24261798RE-STV03(BK)33
オープン
920
1,012(税込)
翌々日出荷
24261782RE-STV05(BK)55
オープン
950
1,045(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする