ELPA
地デジ用イヤホン
左右の音(LR)をクリアに片耳で聞くことができます。
ダイナミック式ドライバーユニット採用!迫力ある音が楽しめます。
片耳イヤホンだから周囲の音も聞こえて安心です。
プラグ(mm)
Φ3.5ストレートステレオミニプラグ(抵抗入)
インピーダンス(Ω)
16
イヤホン形状
カナル型
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24261877
RE-STA03(IV)
3
3
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
24261868
RE-STB03(BK)
3
3
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
24261834
RE-STK03(BK)
3
3
オープン
¥
722
¥
794
(税込)
翌々日出荷
24261852
RE-STB05(BK)
5
5
オープン
¥
722
¥
794
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください