曜日別特売

ステレオインナーホン0.8M

ステレオインナーホン0.8M - ELPAステレオインナーホン0.8M - ELPA

収納時のコードの絡みを抑える「からみ防止スライダー」採用。
錆などによる経年変化を抑え、音質劣化を防止する金メッキプラグを使用。

コード長さ(m)約0.8(Y字型)型式ダイナミック型ステレオインナーイヤーヘッドホン質量(g)約5(コード除く)プラグ(mm)Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)20~20000直径(mm)(使用ユニット)15インピーダンス(Ω)32最大入力(mW)50音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状インナーイヤー型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24262078RD-NM08(BK)
オープン
740
814(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする