カチッと換気扇フィルター パナソニック用 2枚入り

カチッと換気扇フィルター パナソニック用 2枚入り - ELPAカチッと換気扇フィルター パナソニック用 2枚入り - ELPA
(8件のレビュー)

◇汚れた換気扇フィルターは排気効率が低下します。快適な住環境維持の為に定期的に交換することをおすすめします。

用途
◇パナソニック用
◇純正フィルター型番:FY-FTT251(旧FY-FT25・旧FY-FTT25)/FY-FST25(旧FY-FS251・旧FY-FS25)
◇入数:2枚
◇材質:フィルター枠部:ABS樹脂 フィルター部:ポリエステル、モダアクリル
◇適合換気扇:FY-25TH FY-25YH2 FY-25YH3 FY-25YH4 FY-25YH5FY-25PH2 FY-25PH3 FY-25PH4 FY-25PH5FY-25EH2 FY-25EH3 FY-25EH4 FY-25EH5
使用場所換気扇まわり材質フィルター枠部:ABS樹脂、フィルター部:ポリエステル、モダアクリル適合機種メーカーパナソニック用適合純正型番フィルター/FY-FTT251(旧FY-FT25・旧FY-FTT25)/FY-FST25(旧FY-FS251・旧FY-FS25)内容量1セット(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24262254EKF-25P
オープン
1,137
1,251(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-09-07
用途: 換気扇の交換予備
製造業

パナソニックの換気扇に使用。取付もピッタリです。値段も安いし送料無料の値段調整に利用させて頂いてます。

対象商品 : 24262254
2023-01-27
用途: 交換消耗品ストックとして購入

換気扇のフィルターは定期的な交換が必要なので、一度購入すると履歴に残っているので、セールの時で送料無料までの品として便利。

対象商品 : 24262254
2022-07-12
用途: 定期交換

純正品対比、フィルター部分の油吸着は同等で文句なし。でもプラ枠の下部がメーカー純正は油受け溝があるのに対して、互換品のこちらには無く、これは純正品に優位性があるかも。
でも値段が安いので、定期的に交換することで換気能力も気分も上がります。

対象商品 : 24262254
2022-05-21
用途: 汚れの防止
サービス業

類似商品の中で価格が一番安かったので購入しました。取り付けも簡単で、ピッタリでした。

対象商品 : 24262254
2021-04-14
用途: フィルター交換用
製造業

パナソニックの換気扇に使用。消耗品なので安くて助かります。

対象商品 : 24262254
2019-02-17
用途: 換気扇のフィルター交換

パナソニックの換気扇に使用していますが、純正品と変わらず使用できます。

対象商品 : 24262254
2017-07-12
用途: 古い機種ですが
サービス業

純正とELPAはフィルターがあるのでたすかります。
送料無料へのだき併せにも・・・。

対象商品 : 24262254
2021-06-16
用途: アパートのキッチンメンテナンス
不動産業

デザインがイマイチでした。横からストレートに
2~3本横棒が入ったデザインのほうがすっきりします。
サイズはピッタリハマります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする