交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに!
光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません
主に乾電池4本用の懐中電灯などに使用します



LED球も安くなって押し入れで眠ってた別の懐中電灯の球をLED化する為に購入!明るくて省エネ、満足してます
旧いマグライトを進化させるのに
丁度、具合の良いLED球でした。
明るさも明るくなり使い勝手も
とても、良くなりました。
強力ライトのピリケン球をLED球に交換。消費電力が少ないので、電池を単1から単3にスペーサーを使って交換しました。これで非常用の備蓄電池の統一が図れました。
懐中電灯の球が切れたので、せっかくなのでLEDタイプにしました。すごく明るくなって、広範囲を照らせるようになりました、交換して良かったです!
古いマグライト電球交換用。もう25年以上使ってる単2、4セルハロゲン球から交換です。明るいですがやや、スポットかなと思います。
これで電池の持ちが長くなれば!
古い電球式懐中電灯の電球を交換し再利用。
LEDが一つなので明るさはそれなりですが、遠くをスポットで照らすなら問題なしです。
4セルマグライトの白熱球を本製品に交換しました。
無加工で装着でき、リフレクターもこれまで通りに対応します。安くて良い製品です。