曜日別特売

カチッと換気扇フィルター 三菱用 2枚入り

カチッと換気扇フィルター 三菱用 2枚入り - ELPA
(2件のレビュー)

◇汚れた換気扇フィルターは排気効率が低下します。快適な住環境維持の為に定期的に交換することをおすすめします。

用途
◇三菱用
◇純正フィルター型番:P-25XF4
◇入数:2枚
◇材質:フィルター枠部:ABS樹脂
フィルター部:ポリエステル、モダアクリル
◇適合換気扇:EX-25EF2-R EX-25LF2 EX-25EF2 EX-25LF4 EX-25EF4 EX25LF5 EX-25EF5
使用場所換気扇まわり材質フィルター枠部:ABS樹脂/フィルター部:ポリエステル、モダアクリル適合機種メーカー三菱用適合純正型番フィルター/P-25×F4に対応内容量1セット(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24262288EKF-25M
オープン
1,137
1,251(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24262288
2024-05-23
用途: フィルターの掃除より
有限会社 仙海飲食業

簡単付け替えで、手間要らず
三菱は、ピッタリでした。

対象商品 : 24262288
2023-12-18
用途: 消耗品の交換

形がピッタリなので助かりました。10個セットとかあるとよかったです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする