カチッと換気扇フィルター 東芝用 2枚入り

カチッと換気扇フィルター 東芝用 2枚入り - ELPA
(5件のレビュー)

◇汚れた換気扇フィルターは排気効率が低下します。快適な住環境維持の為に定期的に交換することをおすすめします。

用途
◇東芝用
◇純正フィルター型番:F-25WF(旧F-25RF
◇入数:2枚
◇材質:フィルター枠部:ABS樹脂
フィルター部:ポリエステル、モダアクリル
◇適合換気扇:VFH-25WF VFH-25RF VFH-25YF VFH-25F VFH-25TF VFM-25WF VFM-25YF.F-25HF.F-25TF
使用場所換気扇まわり材質フィルター枠部:ABS樹脂/フィルター部:ポリエステル、モダアクリル適合機種メーカー東芝用適合純正型番フィルター/F-25WF(旧 F-25RF)に対応内容量1セット(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24262297EKF-25T
オープン
1,137
1,251(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24262297
2023-01-04
用途: 年末の掃除時
その他業種

簡単に脱着出来、羽根の汚れ防止に効果があります。
価格も安いと思います。

対象商品 : 24262297
2022-11-02
用途: 換気扇フィルター交換
タムラシステム有限会社

ホームセンターで購入出来なくなり困っていたところ、モノタロウさんで購入でき大変助かりました。また購入したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 24262297
2021-05-17
用途: 換気扇フィルターの代替え用に
その他業種

純正商品に比べて中央部の強度が少し弱いようですが十分に使えます。

対象商品 : 24262297
2020-10-19
用途: 飲食店の客室用
サービス業

再購入です
ワンタッチで取り外し出来、耐久性もあるので重宝しています

対象商品 : 24262297
2019-06-07
用途: 換気扇のフィルター
METAL PLUS(メタル プラス)

価格が安く、使いやすいです。
何度もリピートしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする