ELPA
LEDラバーライト 単1×4
全周囲をラバーで覆った衝撃に強いボディ
雨の中でも使える防雨仕様
光源
高輝度白色LED×9灯
明るさ(Lx)
照射度約3500(距離1m・中心照度・電池初期時)
連続点灯時間
約20時間
使用電池
単一形乾電池×4本(別売)
全長(mm)
207(最大値)
材質(本体)
ラバー
質量(g)
約468(電池除く)
防水仕様
防雨(IP×3)
直径(mm)
103
照射角
約7°(中心の最も明るい光の範囲)
電球の種類
LED
特殊用途
防雨
内容量
1個
注意
※連続点灯時間は、電池の性能により異なります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24262367
DOP-LR450
オープン
¥
2,184
¥
2,402
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください